PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Trådlös manöverpanel med 5 tum touchskärm, BLE och inbyggd DESfire läsare för AJAX passerbrickor och kort. Med den inbyggda BLE-funktionen kan man använda sin mobil som ett passerkort.
Skärmen ger ett igenkännande användargränssnitt som det ser ut Ajax-appen. Genom att röra handen framför manöverpanelen så aktiveras skärmen automatiskt. Skärmljuset justeras automatiskt.
Manöverpanelen har även inbyggd ljudindikering för larm, in-/utpassering och ding dong-signal.
Antalet scenarier som kan hanteras på skärmen för att styra t.ex. relämoduler eller belysningsknappar är 6st.
Manöverpanelen tar en sirenplats vilket innebär att man max kan ha 10st sirener eller manöverpaneler i en anläggning.
Kompabilitet: Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid 2G och 4G samt repeater ReX 2
Trådlös räckvidd: upp till 1700m fri terräng
Batterityp: 6st Lithium AA (FR6), 1,5V ingår
Batterilivslängd: upp till 1,5år.
Extern strömförsörning (valbart): 10,5-14 VDC, 0,5A. Batterierna blir då backup.
Upplösning skärm: 480x854px
Temperaturområde och luftfuktighet: -10°C to +40°C, 75%
Läsartyp: DESFire® EV1, EV2 ISO14443-A (13,56MHz)
Antal användare: Hub 2 upp till 50st, Hub 2 Plus upp till 200st
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum