PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Generation 2 av Ajax trådlösa rök-/värmedetektor med utbytbara batterier. Detektorn har inbyggd siren och ljusindikering och är avsedd för inomhusmontage. Detektorn larmar när rök kommer i kammaren men även vid temperaturförändringar i rummet. Vid larm ljuder siren samt ljusindikeringen lyser rött. Detektorn kan även konfigureras så att när en har detekterat rök/värme så kan man få alla rök-/värmedetektorers inbyggda sirener att ljuda i sin anläggning. Självtest sker regelbundet och meddelar om t.ex. rengöring behövs eller varnar för låg batterinivå. Detektorn har inbyggd temperatursensor för att mäta omgivningstemperatur. Detektorn fungerar även helt fristående som en vanlig brandvarnare. Kompabilitet: Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX och ReX 2 Trådlös räckvidd: upp till 1700m fri terräng Batterityp: 2st CR123A Batterilivslängd: upp till 7år Temperaturområde och luftfuktighet: 0°? to +50°?, 80% IP-klass: IP20 Ljudstyrka: 85dB (3m) Larmtröskel: +64°? eller ökning med 10°? under mindre än 1 min
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum