PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
FireProtect 2 AC är en nätdriven detektor designad för brandsäkerhet i bostäder. Den unika rökkammaren kräver ingen regelbunden rengöring, och sofistikerad programvara minimerar falsklarm. Dubbelspektrumsensorn skiljer omedelbart rök från ånga, och två termistorer reagerar snabbt på syntetmaterialens förbränning. Allt uppfyller de senaste brandsäkerhetsstandarderna. Genomtänkt design, förbättrad monteringspanel med WAGO 221-kontakter och inställningar i appen gör installationsprocessen trevlig och enkel, vilket ger en ultimat upplevelse för PRO.
Detektorn är endast kompatibel med Ajax-hubbar med firmware OS Malevich 2.18 och högre.
Kommunikation: Juvelerare kommunikationsteknik
Nyckelfunktioner:
Tvåvägskommunikation.
Avancerat anti-sabotage.
Blockkryptering med en dynamisk nyckel.
Omedelbara aviseringar.
Fjärrkonfiguration i Ajax-apparna.
Maximal effektiv utstrålad effekt (ERP): upp till 20 mW
Automatisk effektkontroll för att minska strömförbrukningen och störningar.
Radiosignalmodulering: GFSK
Radiosignalens räckvidd: upp till 1 700 m/upp till 5 500 fot
Mellan detektor och nav (eller avståndsförlängare) i ett öppet utrymme.
Frekvenshopp: Radiokommunikation använder frekvenshopp för att förhindra avlyssning och störning.
Känsliga element: röksensor, värmesensor
Ytterligare egenskaper:
Inbyggd siren: volym 85 dB på ett avstånd av 3 meter;
Ljudavisering av larm. Förblir aktiv tills orsaken till utlösningen elimineras eller tills användaren manuellt inaktiverar meddelandet;
Sammankopplade branddetektorer larmar via primär sammankoppling och via reservkoppling
En LED-indikator.
Extern strömförsörjning: 110–240 V~, 50/60 Hz
Sabotageskydd: Sabotagelarm, Meddelanden om försök att lossa detektorn från ytan eller ta bort den från monteringspanelen.
Skydd mot spoofing: enhetsautentisering, upptäckt av kommunikationsbortfall inom 15 minuter
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3