PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Signalförlängare/repeater ReX 2 för inomhusmontage och stöd för kameradetektorer. Utökar radiotäckningsområdet för t.ex. ett kontor i flera våningar, i ett fristående garage eller i en stor produktionsanläggning. ReX 2 kan utöka upp till 35 km² beroende på antal. ReX 2 kan från firmware OS Malevich 2.13 även kommunicera med Centralapparat/Hub via trådat nätverk. Man kan välja att enbart koppla ihop allt via trådat nätverk eller att det används som en alternativ kommunikationsväg. Strömförsörjning 110-240VAC samt har inbyggt 2Ah batteri för upp till 38h backuptid. Med strömförsörjningskortet art.nr. 6310484 kan strömförsörjning ske med 12VDC. Kompabilitet: Hub 2 och Hub 2 Plus Max antal per hub: Hub 2 och Hub 2 Plus max 5st Repeaters ReX/hub Max antal detektorer/enheter: Hub 2 upptill 99st, Hub 2 Plus upp till 199st Max antal kamerardetektorer: Hub 2 upp till 25st, Hub 2 Plus upp till 100st Trådlös räckvidd: upp till 1700m Strömförsörjning: 110 - 240 VAC, strömkabel ingår Batteribackup: Li-Ion 2Ah (inbyggt) Backuptid: upp till 38h Temperaturområde och luftfuktighet: -10°? to +40°?, 75%
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum