PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Videolagringsenhet (NVR) för 8 kameror utan hårddisk. NVRen ger en fullständig kamerasynkronisering in i Ajax-systemet. NVRen måste anslutas till en centralapparat Ajax Hub.
NVRen har inbyggd motion detect med justerbart täckningsområde som kan ställas in per kanal. På varje kanal kan man välja om NVRen alltid skall spela in eller bara spela in när larmet är tillkopplat.
Integration av tredjepartskameror görs enkelt via ONVIF/RTSP-protokoll.
OBS! Produkten befinner sig i ett förstastadie och flera funktioner kommer att komma med nya firmware-uppdateringer framöver t.ex.
- Att kunna sätta olika scenarier för när det skall spela in
- Att kunna använda kamerans inbyggda analys för när det skall spela in.
- PTZ-styrning
- Att kunna välja när varje kanal ska spela in, alltid eller bara spela in när larmet är tillkopplat.
Kompabilitet: Alla Ajax hubbar
• NDAA compliant
• Hårddiskplats: 1st SATA 3.5tum upp till 16TB (hårddisk köpes separat)
• Stödjer H265/H264
• Bandbredd: 100Mbps
• Inspelningsformat: upp till 4K
• Ethernet interface
• Spänning: 110-240 VAC
• Temperaturområde: 0°C till +40°C
• Mått: (hxbxd) 200x200x45mm
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum