PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
En trådlös multisändare som har 18st sektionsingångar, enkel, dubbel eller trippelbalanserade, för att ansluta trådbundna detektorer/sensorer. Perfekt om man vill ersätta en äldre trådbunden centralapparat för att få in den i Ajax systemet och bygga vidare därifrån. Varje sektion kan programmeras i Ajax-appen. Multisändaren har även utgångar för att strömförsörja detektorerna. Kompabilitet: Alla hubbar. Beroende på firmware skiljer sig vissa anslutsfunktioner. Sektionsanslutningstyp: NO, NC och EOL: Motståndsvärden 1 kO till 7.5 kO (med firmware version lägre än 2.13.0) NO, NC, EOL, 2EOL och 3EOL: Motståndsvärden 1 kO till 15 kO för varje resistor (med firmware version högre än 2.13.0). Med denna fimware så kan motståndvärdena mätas automatiskt i PRO appen. Sektionstyper: Sabotage, inbrottslarm, brand, medicinskt larm, överfall och gaslarm Trådlös räckvidd: upp till 2000m fri terräng Strömförsörjning: 110 - 255VAC (kabel ingår) Batteribackup: 12V 7Ah (ingår ej) Batterbackuptid: Upp till 4 dagar 12VDC-utgångar: 4st, 1A per utgång varav en för branddetektorer. Temperaturområde och luftfuktighet: -10°? to +40°?, 75%
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum