Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 85 |
UNSPSC | 40101801 |
Antal vid FP | 1 |
Elradiator (nätansluten) | |
Skyddsklass | I |
Färg | Vit |
Bredd | 900 mm |
Höjd | 300 mm |
Vikt | 11 kg |
Uppvärmningseffekt | 400 W |
Lämplig för Bussanslutning | Nej |
---|---|
Digital indikering | Nej |
Material värmeelement | Stål |
Med närvaroindikator | Nej |
Monteringsriktning | Horisontell |
Matningsspänning | 230 V |
Kapslingsklass (IP) | IP21 |
Med dekorativ yta | Nej |
Placering reglerpanel | Sida |
Kan styras via app | Nej |
Känner av öppet fönster | Nej |
ZEBRA
ELRADIATOR OLJEFY 350W/230V
Artikelnr: 8559630
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ELRADIATOR OLJEF 600W/400V
Artikelnr: 8559646
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 600W 230V 300/1140MM
Artikelnr: 8500577
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 500W 230V 500/660MM
Artikelnr: 8500575
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 800W230V 300/1380MM
Artikelnr: 8500581
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 500W 400V 500/660MM
Artikelnr: 8500618
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 350W 230V 500/660MM
Artikelnr: 8500572
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 350W 400V 500/660MM
Artikelnr: 8500603
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 700W 230V 500/900MM
Artikelnr: 8500579
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 1250W 230V 500/1380MM
Artikelnr: 8500602
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 700W 400V 500/900MM
Artikelnr: 8500620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 1000W 400V 500/1140MM
Artikelnr: 8500624
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 1250W 400V 500/1380MM
Artikelnr: 8500625
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 600W 400V 300/1140MM
Artikelnr: 8500619
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 1000W 230V 500/1140MM
Artikelnr: 8500582
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ZEBRA
ZEBRARAD 800W 400V 300/1380MM
Artikelnr: 8500621
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.