PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
ELRADIATOR MED FRONTUTSLÄPP. KL II. IP24. 40CM HÖG. 1000W 400V. RAL 9016. SKA KOMPLETTERAS MED VALFRI NCU TERMOSTATMODUL
ENERGIEFFEKTIV ELRADIATOR MED LÅG (<0,5W) STANDBYFÖRBRUKNING OCH NOGGRANN TEMPERATURHÅLLNING. DENNA RADIATOR KAN MED FÖRDEL INGÅ I MODERNA VÄRMESYSTEM OCH LÄMPAR SIG VÄL FÖR INSTALLATION I BÅDE ÄLDRE OCH MODERNA FASTIGHETER. RADIATORN KAN ANSLUTAS TILL NOBÖ ENERGY CONTROL FÖR YTTERLIGARE BESPARING. SKA KOMPLETTERAS MED TERMOSTATMODUL NCU.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Vikt
Antal omkopplarpositioner
Med tidsbrytare/timer
Uppvärmningseffekt
Med fjärrstyrning
Överhettningsskydd
Frostskyddskrets
Lämplig för bussanslutning
Digital indikering
Temperaturjustering
Med fläkt
Material värmeelement
Med närvarodetektor
Längd anslutningskabel
Elanslutning
Matningsspänning
Frekvens matningsspänning
Adaptiv (självlärande)
Kapslingsklass (IP)
Placering reglerpanel
Kan styras via app
Förbrukningsindikator
Känner av öppet fönster
"Antal ""Pilot wire"" kommando"
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Material front
Lämplig för trådlös fjärrkontroll
Luftutblås
Gallerutförande
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument