PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
ELRADIATOR LÅGTEMP. KL II IP24. MAX 60°C. 40CM HÖG. 600W 400V. RAL 9016. SKA KOMPLETTERAS MED VALFRI NCU TERMOSTATMODUL
Den nya lågtempererade modellen av NOBÖ Top är uppdaterad med ny och mjukare design men behåller den klassiska formen som passar överallt. Radiatorns högsta yttemperatur är max 60 grader, något som är ett krav på förskolor men den passar dessutom utmärkt i barnrummet eller skolmiljö. Bakom den nya designen har elradiatorn behållit marknadens mest noggranna termostat med extremt låg stand-by effekt på mindre än 0,5W*. Den specialdesignade luftgenomströmmningen ger optimal värmefördelning och ett mycket modernt utseende.
NOBÖ Top är en del av NOBÖ konceptet-en komplett lösning för styrning av elvärme. *NTL4Y är termostatlös
NOBÖ är känt för marknadens mest noggranna termostater, något som ger en jämn och behaglig värme även vid snabba temperaturväxlingar. Detta är inte bara mer ekonomiskt; en jämn innertemperatur efter dina behov, ger också komfort som ingen annan värmekälla kan erbjuda.
Termostatmoduler till Nobö levereras separat efter önskad funktion*. *NTL4Y är termostatlös
Clip on Glass
Med Clip on Glas ändrar du enkelt design på både NOBÖ Top och rummet den är monterad i. De olika designfronterna i härdat glas finns i ett flertal färger.
NOBÖ KONCEPT
NOBÖ HUB är själva hjärnan i NOBÖ Konceptet, ett unikt styrsystem för elvärme. Systemet består av elradiatorer, golvvärme samt smarta sensorer som sammarbetar med intelligenta termostater och mottagare för en optimal och energieffektiv komfort. En användarvänlig och översiktlig app gör det enkelt att programmera och överstyra från din Smartphone eller surfplatta. Du gör ditt eget veckoprogram och kan överstyra hela eller delar av systemet på sekunder oavsett vart du befinner dig. Detta ger inte bara en låg energiräkning utan också ett optimalt inneklimat och temperatur när du vill ha det.
Enkelt och perfekt för både hem och stuga.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Vikt
Antal omkopplarpositioner
Med tidsbrytare/timer
Överhettningsskydd
Frostskyddskrets
Lämplig för bussanslutning
Digital indikering
Temperaturjustering
Med fläkt
Med närvarodetektor
Adaptiv (självlärande)
Kapslingsklass (IP)
Placering reglerpanel
Kan styras via app
Förbrukningsindikator
Känner av öppet fönster
Luftutblås
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument