PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Neo Wi-Fi kan snabbt anslutas till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk med hjälp av Bluetooth och bli en del av ditt smarta hem. Appen laddas ner från Google play eller App store. Inga abonnemangskostnader tillkommer. Kompatibel med Google Home, Alexa, Homey och Tibber. Du kan betjäna Neo Wi-Fi lokalt på radiatorns termostat utan att använda Wi-Fi. Den är stänksäker (IP24) och godkänd för våtrum vid fast installation, dubbel isolerad (Kl.II) och har överhettningsskydd. Bygger från vägg 85 mm. 230V kommer med stickpropp och 400V levereras med kopplingsbox. 5 års garanti.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Vikt
Med tidsbrytare/timer
Uppvärmningseffekt
Med fjärrstyrning
Överhettningsskydd
Effektstyrning
Programmerbar
Lämplig för bussanslutning
Digital indikering
Material värmeelement
Med närvarodetektor
Elanslutning
Monteringsriktning
Matningsspänning
Adaptiv (självlärande)
Kapslingsklass (IP)
Med dekorativ yta
Placering reglerpanel
Kan styras via app
Olje-/vätskefylld
Förbrukningsindikator
Känner av öppet fönster
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Material front
Luftutblås
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument