Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
Tapetskydd 1-fack Svart
Artikelnr: 1820087
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Tapetskydd kombi mittdel Svart
Artikelnr: 1820089
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Tapetskydd 1-fack Transp
Artikelnr: 1820090
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Tapetskydd komb ytterdel Svart
Artikelnr: 1820088
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Tapetskydd komb ytter Transp
Artikelnr: 1820091
Min kvt 2 st , Multi 2 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Ram 1-fack svart
Artikelnr: 1831151
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KOMBINATIONSRAM YTTERRAM
Artikelnr: 1831154
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
RAM FÖR UP STR ST 1-FACK
Artikelnr: 1831197
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Tapetskydd komb mittdel Transp
Artikelnr: 1820092
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KOMBINATIONSRAM MITTRAM
Artikelnr: 1831157
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
RAM 3-F SVART GLAS RENOVA
Artikelnr: 1831222
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DOSA 1-FACK LÅG
Artikelnr: 1831195
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
RAM 2-F SVART GLAS RENOVA
Artikelnr: 1831221
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
RAM 1-F SVART GLAS RENOVA
Artikelnr: 1831220
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | WDE011624 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 85 |
UNSPSC | 41112209 |
Serie | Renova |
Rumstermostat | |
Monteringsmetod | Infällt montage |
Färg | Svart |
Bredd | 83 mm |
Modell/Utförande | På/Av |
Höjd | 83 mm |
Djup | 55 mm |
RAL-nummer | 9005 |
Med display | Nej |
Diameter | 83 mm |
Typ av spänningsmatning | 230 V AC |
Manövrering | Vrid |
Explosionssäker | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Sensortyp | Motståndssensor |
---|---|
Antal moduler (modulsystem) | 2 |
Klass temperaturreglering | I |
Energiförbrukning standby (solstandby) | 0 W |
Skyddsnivå (NEMA) | 1 |
Max. kontaktspänning | 230 V |
Med mottagare | Nej |
Reglerkarakteristik | PI (polyimid) |
Med tappvattenkrets | Nej |
Antal utgångar värme | 1 |
Antal utgångar kyla | 0 |
Med ljudindikator | Nej |
Läsbar temperatur | Nej |
Värme | Ja |
Max. kontakbelastning | 16 A |
Differensvärde | 1 K |
Extern sensor | Ja |
Termisk återkoppling | Ingen |
Inställbar differens | Nej |
SCHNEIDER ELECTRIC
Golvtermostat 16A giv 4m Svart
Artikelnr: 8580129
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Golvtermostat 16A giv 4m Vit
Artikelnr: 8580079
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Rumstermostat 16A Vit
Artikelnr: 8580077
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.