Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
FRICO
Kamrörsradiator 125-52B
Artikelnr: 8560001
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Kamrörsradiator 125-12B
Artikelnr: 8565002
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Kamrörsradiator 125-22B
Artikelnr: 8565012
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Kamrörsradiator 125-32B
Artikelnr: 8565022
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Kamrörsradiator 125-42B
Artikelnr: 8565032
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Kamrörsradiator 127-22B
Artikelnr: 8565202
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare EZ106N
Artikelnr: 8570003
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Kamrörsradiator 127-42B
Artikelnr: 8565212
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare EZ115N
Artikelnr: 8570005
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare IR3000
Artikelnr: 8570403
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare HP6N
Artikelnr: 8570246
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare IR6000
Artikelnr: 8570406
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare EZ20831
Artikelnr: 8574758
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare EZ111N
Artikelnr: 8570004
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare EZ212
Artikelnr: 8574760
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Värmestrålare EZ217
Artikelnr: 8574764
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | KRT1900 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 85 |
UNSPSC | 41112209 |
Serie | KRT |
Rumstermostat | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
Bredd | 57 mm |
Modell/Utförande | På/Av |
Höjd | 165 mm |
Djup | 60 mm |
RAL-nummer | 9003 |
Med display | Nej |
Typ av spänningsmatning | Ingen |
Manövrering | Vrid |
Explosionssäker | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP55 |
---|---|
Sensortyp | Bimetall |
Max. kontaktspänning | 400 V |
Med mottagare | Nej |
Reglerkarakteristik | Övrigt |
Med tappvattenkrets | Nej |
Antal utgångar värme | 1 |
Antal utgångar kyla | 1 |
Med ljudindikator | Nej |
Läsbar temperatur | Nej |
Värme | Ja |
Max. kontakbelastning | 10 A |
Differensvärde | 1 till 4 K |
Extern sensor | Nej |
Termisk återkoppling | Ingen |
Inställbar differens | Ja |
FRICO
Termostat KRT1901
Artikelnr: 8581022
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Termostat KRTV19
Artikelnr: 8581052
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
FRICO
Termostat KRT2800
Artikelnr: 8581044
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.