Patenterad reningsteknik konstruerad för tuffa miljöer. Luftrenare LR 500 kan blanda uteluft med inneluft som renas och blåses ut. Med dubbla filter är den en av marknadens mest effektiva luftrenare. Den är i varje detalj konstruerad för tuffa miljöer där stora krav ställs på luftrening. Luften blir effektivt ren från dammpartiklar, byggdamm, asbest, löd- och svetsrök, sporer, pollen, tobaksrök, virus och allt annat som inte är bra att andas in. LR 500 används självklart vid starkt dammande arbeten, men de mest skadliga partiklarna är inte synligt damm. Därför behövs LR 500 under hela byggtiden.
Inkommande 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid 1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 2.0m / 3x1.5 / Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Effekt 120 W
Luftflöde 80-500 m³/h
Ljudnivå 43/57/63 dB(A)
Kapslingsklass IP44
Mått H x B x D 230 x 490 x 380
Vikt tot 12,6 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Effekt
Vikt
Luftcirkulation
Ljudnivå
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Luftrening med UV-C-strålning
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum