PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Värmefläkt 9kW 400V fast inkoppling
Tålig varmluftsfläkt i blålackerad förzinkad stålplåt. Försedd med unikt raster som ökar kastlängden. Avsedd att monteras fast på vägg, väggfästet möjliggör vinkling upp till 20 grader. Upp till 6st fläktar kan monteras i serie över gemensam manöverutrustning (tillbehör).
Korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
Kraftig fläktmotor med låg ljudnivå
Unikt raster som ökar kastlängden
Avsedd både för tillfällig och permanent uppvärmning
Överhettningsskydd
Fläkten är utrustad med efterkylningstermostat
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering
Inkommande Anslutningsarea Cu 1,5-6 mm²
Märkström 13 A
Spänning 3N~400 V
Frekvens 50/60 Hz
Säsongsmedelverkningsgraden(?s) 36%
Effektlägen 0 - 4,5 - 9 kW
Luftflöde 900/1200 m³/h
Ljudnivå 47/55 dB(A)
Kapslingsklass IP55
Mått H x B x D 440x350x330
Vikt tot 17 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Effektförbrukning
Överhettningsskydd
Antal effektsteg
Med rumstermostat
Luftvolym
Anslutningsspänning
Kapslingsklass (IP)
Värmekapacitet
Med ventilationsposition/-läge
Torrinställning
Anläggning för extern termostat
Kopplingsur
Med fläktreglering
Med hjul