PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kompakt och smidig torkrumsavfuktare lämplig för utrymmen mellan 2-10 m². Försedd med tillsatsvärme och termostat. Enkel installation, 230V.
Teknisk data
Inkommande 2-pol/230V 1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 2,0m / 3x1,5 /-
Inkommande min. säkring 10 A
Spänning 1N~230 V
Märkeffekt 2030 W
Tillsatsvärme 1000 W
Luftflöde 800 m³/h
Ljudnivå 67 dB(A)
Köldmedie Mängd / Typ 350g / R134a
Arbetsområde Temp. +15 - +35 °C
Kapslingsklass IPX4
Mått H x B x D 660 x 465 x 485
Vikt tot 48 kg
Kapacitet vid 26°C, 70%RH 30 l/dygn
Fördjupad beskrivning
A 75F/R är en lättplacerad, effektiv avfuktare i modern design. Avfuktaren är energieffektiv och ger korta torktider. Ytterligare en fördel med A 75F/R är att temperaturen sällan överstiger 30°C, vilket ger en behaglig arbetsmiljö i torkrummet. Den låga temperaturen innebär även att rummet inte skadas av fukt och värme. Enkel anslutning av både timer och extern fläkt.
Principen för en torkrumsavfuktare: Det är betydligt mer ekonomiskt att avfukta än att värma upp uteluft och torka med. Den fuktiga luften sugs in i aggregatet och vatten fälls ut när det passerar kylbatteriet.
Vattnet leds ner i golvbrunnen och luften, som nu
är torr, trycks med radialfläkten genom kondensorn,
återuppvärms och blåses ut i torkrummet.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Antal fläktsteg
Fyllnadsindikering
Ljudeffektnivå
Drifttemperatur
Anslutningsspänning
Luftvolym från/till
Med luftfilter
Mobil
Max. avfuktningskapacitet per 24 timmar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum