PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Värmefläkt 2kW med sladd och stickpropp
Tålig varmluftsfläkt i pulverlackerad förzinkad stålplåt. Försedd med unikt raster som ökar kastlängden. Kan monteras på vägg med medföljande upphängningskonsol. Levereras med 2 meter kabel och stickpropp.
Korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
Kraftig fläktmotor med låg ljudnivå
Unikt raster som ökar kastlängden
Avsedd både för tillfällig och permanent uppvärmning
Överhettningsskydd
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering
Inkommande 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid 1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 2m/3G1.5/Schuko
Märkström 9,3 A
Spänning 1N~230 V
Frekvens 50/60 Hz
Säsongsmedelverkningsgraden(?s) 36 %
Effektlägen 0 - 1 - 2,15 kW
Luftflöde 250 m³/h
Ljudnivå 34 dB(A)
Kapslingsklass IP44
Mått H x B x D 300x260x300
Vikt tot 6 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Effektförbrukning
Överhettningsskydd
Antal effektsteg
Med rumstermostat
Luftvolym
Anslutningsspänning
Kapslingsklass (IP)
Värmekapacitet
Med ventilationsposition/-läge
Torrinställning
Anläggning för extern termostat
Kopplingsur
Anläggning för transportslang till
Diameter utblås
Med fläktreglering
Med hjul