Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
EBECO
TÄCKFRONT EBT205 ELKO P/RS SVA
Artikelnr: 8581615
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
TÄCKFRONT EBT205 ELKO P/RS ALU
Artikelnr: 8581616
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
TÄCKFRONT EBT205 EXXACT MET
Artikelnr: 8581617
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
TÄCKFRONT EBT205 EXXACT ANT
Artikelnr: 8581618
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
TÄCKFRONT EBT 205 TREND VIT
Artikelnr: 8581620
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
FÖRHÖJNINGSRAM EB-Therm
Artikelnr: 8581686
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
FLYTFIX ADESILEX
Artikelnr: 8960184
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
VÄRMEKABELKLÄMMA GOLV 2,5MM
Artikelnr: 8960958
Min kvt 1 fp
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
FIXERINGSTEJP FÖR VÄRMEKABEL
Artikelnr: 8960545
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
PRIMER
Artikelnr: 8960550
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
ISOLERSKIVA CABLE BOARD
Artikelnr: 8960180
Min kvt 1 fp
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | Cable Kit 200, 540 W |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 89 |
Serie | Cable Kit |
Värmekabel | |
Färg | Övrigt |
Avskärmning | Flätning |
Tillämpning | Övrigt |
---|---|
Märkspänning | 230 V |
Kabeltyp | 2-ledare |
Uppvärmningseffekt | 11 W/m |
Diameter | 4 mm |
Längd | 49 m |
Max. hålltemperatur | 90 °C |
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 13.5m/150W
Artikelnr: 8960850
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 18.5m/200W
Artikelnr: 8960851
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 23m/260W
Artikelnr: 8960852
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 58m/650W
Artikelnr: 8960857
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 43 m/470W
Artikelnr: 8960855
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 37m/400W
Artikelnr: 8960854
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 31m/330W
Artikelnr: 8960853
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 73m/810W
Artikelnr: 8960858
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 86m/960W
Artikelnr: 8960859
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 187m/2080W
Artikelnr: 8960863
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 155m/1710W
Artikelnr: 8960862
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 124m/1380W
Artikelnr: 8960861
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
EBECO
GOLVVÄRMEKIT, 107m/1180W
Artikelnr: 8960860
Min kvt 1 st
Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.