PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Elektronisk reglerenhet för reglering av snösmältningsanläggningar i mark eller hängrännor och stuprör, för montage i apparatskåp.
Användarvänlig display med inbyggd programmeringshjälp för enkel inställning. Displayen visar inställningar och aktuell temperatur och fuktvärden.
Normalt arbetar Devireg 850 med 1 st givare (kombinerad fukt och temp), på större anläggningar kan upp till 4 st givare användas, dessa ansluts parallellt på en gemensam 4-ledare (devibus).
Möjlighet till uppgradering av programvara från PC via nätverksanslutning.
Vid installation av mer än två givare krävs en extra transformator.
TEKNISK DATA
Driftspänning 24 VAC 24 W
Brytförmåga 250 v ~ 16 A
Induktiv belastning 1A, cos φ = 0,3
Omgivningstemp -10 – +40 °C
Display 2 x 16 tecken, bakgrundsbelysning
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum