PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Ebisol är en energieffektiv isolerskiva avsedd för användning under trägolv och laminat. Skivan av extruderad polystyren är freonfri och har mycket hög isoleringsförmåga. Ebisol är flexibel och kan läggas på alla underlag, är lätt att skära och anpassa till ytan och påverkas inte vid inverkan av fukt eller väta. Isolerskivan Ebisol ger samma isolering som 24 mm furu, 100 mm tegelmur eller 360 mm normalbetong.
Den speciella cellstrukturen gör att isoleringen inte leder värme utan istället reflekterar den tillbaka mot golvets yta så att den kommer till dig nytta. Energin utnyttjas effektivare och energiförbrukningen sänks. Därför installeras golvvärmesystemet Ebeco Foil Kit alltid tillsammans med Ebisol.
Isoleringen ger en minimal bygghöjd, endast 3 eller 6 mm. Den skyddar effektivt mot fukt och kyla och är vattenavstötande, den ruttnar eller möglar inte. Dessutom är den stegljudsdämpande och stötdampande, vilket gör trägolv tystare och skönare att gå på. Ta bort all ev plastmatta innan montering. Värmeldningsförmåga: 0,028 W/mK. Smältpunkt: > +100 °C. Flampunkt: > +355 °C. Max kontinuerlig temperatur: +70 °C. Godkännande: CE
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Tjocklek
Självhäftande
Längd
Lämplig för rörmontering
Drifttemperaturområde
Material
Lämplig för markförläggning
Kantutförande
Värmeisolering
Ljudisolering
Lämplig för vägg
Lämplig för fasad
Lämplig för (inner)tak
Lämplig för golv
Ytskikt utsida
Material beklädnad bak-/undersida
Med spikfläns
Med dekorativ yta
Max. fuktighetsabsorption
Lutning
Beklädd ovan-/översida med ångspärr
Beklädd bak-/undersida med ångspärr
Tryckfasthet långtidslast
Densitet
Värmeledningsförmåga
Lämplig för kanalmontering
Lämplig för sadeltak
Med list
Med fall
Lämplig för platt tak
Termisk resistans Rd
Euroklass brand (EN 13501-01)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum