Golvvärmepaket med digital termostat och tillbehör. 7W/m för komfortvärme i byggnader med lågt effektbehov. 20M
Serieresistiv tvåledarkabel i spolförpackning. Diameter: 5 mm med påmonterad kallkabel (2,5 m). Värmekabeln är metermärkt, PFAS-fri och har ett inbyggt kabelminne för en smidig installation. Kompatibel med fästband, cable clips, membran samt limstavar.
Testad enligt IEC/IEEE 62395-1:2024, hög mekanisk tålighet (1500N).
Förpackningen innehåller givarslang, märkskylt samt en programmerbar touch-swipe klocktermostat med WIFI. Termostaten möjliggör distansstyrning via app eller röststyrning. SENZ WIFI har en vit centrumplatta och ram i färg RAL9003 (typ Exxact).
50W/m²: c-c 140 mm
70W/m²: c-c 100 mm
100W/m²: c-c 70 mm
Komfortvärme: 50 - 70W/m² (c-c-avstånd 100 - 140 mm). Systemet uppfyller kraven för ECO-design. 12 års garanti på termostat och värmekabel, med möjlighet att utöka till 20 år vid installation utförd av en Certified PRO-installatör.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)