PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Anpassad för placering inom dagis/skola
El-Björns torkskåp är en yteffektiv och energibesparande lösning. Med hjälp av värmepumpsteknik och en helt sluten torkprocess utan evakuering av luft så möter det högt ställda krav. Skohylla och krokar för mindre plagg.
Inkommande Anslutningsarea Cu 1,5 - 4 mm²
Märkström 10 A
Spänning 3N~400 V
Frekvens 50 Hz
Tillsatsvärme 1500 W
Ljudnivå 56 dB(A)
Köldmedie Mängd / Typ 900 g / R134a
Kapslingsklass IP44
Mått H x B x D 2050x1200x600
Vikt tot 195 kg
Torktid 60 min
Energiförbrukning 0,28 kWh/kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Bredd
Höjd
Djup
Styrning
Lämplig för väggmontering
Typ av uppvärmning
Anslutningseffekt
Indikering återstående tid
Position gångjärn
Typ av dörr
Start tidsförval
Torksystem
Grundfärg hus/kapsling/stomme
Grundfärg blindpanel
Med invändig belysning
Lämplig för golvmontering