Powered By Shelly – FrankEver Smart Water Valve är en smart vattenventil med stöd för Wi-Fi och Bluetooth, tillgänglig i tre storlekar:
15 mm (½) – art.nr 3800238070595
20 mm (¾) – art.nr 3800238070588
25 mm (1) – art.nr 3800238070670
Drivs via USB-A (2A) och har ett inbyggt backupbatteri för öppning/stängning vid strömavbrott. Ventilläget är justerbart från 0–100 % via Shelly Smart Control-appen eller valfri tredjepartsplattform. Dricksvattengodkänd (NSF) och levereras med en DS18B20 temperatursensor för övervakning av vattentemperaturen.
Funktioner
Wi-Fi: Fungerar på 2,4 GHz — ingen gateway krävs.
Bluetooth: Direkt kommunikation med Shelly BLU-batterienheter.
Lokalt drift: Alla primära funktioner fungerar 100 % lokalt, även om nätverket går ner.
Hög kompatibilitet: Integreras med över 200 system, inklusive Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, SmartThings och Homey.
Avancerade protokoll: MQTT, HTTP och WebSocket med TLS-stöd.
Powered By Shelly
Powered By Shelly-enheter produceras av partnerföretag som använder Shelly X-chippet, med fullt stöd i Shelly Smart Control-appen och alla tredjepartsintegrationer.
Fungerar lokalt — ingen gateway behövs
Alla Shelly Wi-Fi-enheter har en inbyggd webbserver med lokalt minne för scheman, soluppgång/solnedgång m.m. — oavsett internetanslutning. Reläer fungerar som vanliga impulsreläer och kan användas med befintliga strömbrytare även utan internet. En aktiv internetanslutning rekommenderas däremot för tillgång till samtliga funktioner.