PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Den kompakta strålkastaren ARIA 1, som ger 350 lumen, är speciellt designad för att användas av hantverkare och proffs. Hållbar, är fall- och slagtålig. Den är också vatten- och dammtät, vilket gör den lämplig för olika arbetsförhållanden. Lätt att använda, med en enda knapp för att styra alla lampfunktioner. Den enhetliga ljusbilden ger bekväm sikt på nära håll. Den är bekväm, kan bäras på huvudet, runt halsen och på olika typer av hjälmar.
- Hållbar konstruktion: lampan är slagtålig (IK07) och falltålig (upp till 2 meter)- Dammtät och vattentät (IP67)
- Bred ljusbild ger bekväm belysning för arbete på nära håll- Tre vita ljusnivåer: MAX BRINNTID, STANDARD (bättre balans mellan effekt/brinntid) och MAX EFFEKT
• Lätt att använda:- En knapp för snabbt och enkelt val av ljusnivå
- Vridbar i önskad riktning- Batteriindikator visar batterinivån varje gång lampan tänds eller släcks
- LÅS-funktionen förhindrar att lampan tänds under transport eller förvaring• Praktiskt:
- Justerbart pannband är symmetriskt för att lättare justera passformen, samt avtagbart och tvättbart- Kompatibel med tillbehör som gör att du kan installera pannlampan på en hjälm (HELMET ADAPT självhäftande platta för olika hjälmtyper, eller SLOT ADAPT för hjälmar som har en kompatibel plats)
- ARIA 1 kommer med tre AAA/LR03-batterier och är även kompatibel med det uppladdningsbara CORE-batteriet (ingår ej), med dess HYBRID CONCEPT-design- Lampan känner av energikällan och optimerar belysningsprestanda: med ett uppladdningsbart CORE-batteri ger lampan mer ljusstyrka när den är påslagen (450 lm i MAX POWER-läge) och under hela användningstiden.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Modell/Utförande
Färg hus/kapsling/stomme
Uppladdningsbar
ANSI
Längd
Material
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Batterityp
Total vikt
Antal batterier
Batterier medföljer
Ljusflöde
Justering ljusflöde
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum