Nödljuslampa laddbar sensor

Main media

Produktbeskrivning

Kombinerad laddbar nödljuslampa/ficklampa med rörelse sensor. 3 i 1: ficklampa, nödljuslampa och nattlampa (skymningsrelä). Trådlös induktionsladdning.
3 ljuslägen;På - Vid mörker tänds lampans 6 LED panel på framsidan.
AV - Lampan alltid avAuto - Rörelse sensor, vid rörelse i mörker tänds lampans 6 LED panel på framsidan i 20 sek.

Vid strömavbrott tänds de 4 LED i toppen.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Fick-/Pannlampa

Modell/Utförande

Stavlampa

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Uppladdningsbar

Ja

Längd

112 mm

Material

Plast

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Med ljuskälla

Ja

Batterityp

Övrigt

Batterier medföljer

Ja

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

94

UNSPSC

39111610

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-02-02

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st