Kombitork Climb 500x1400 mm, stegformad med välvda runda rör i sektioner, vit.
Climb har formen av en klassisk stege med lätt rundade ribbor. De många rören ger extra mycket värme så passa på att ersätta det gamla elementet med en Climb kombitork. Climb är en kombinerad el- och vattentork , välj till Elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC). Climb är tillverkad i stål med kromad eller pulverlackerad yta. Välj bredd 500 mm och höjd 1000 eller 1400 mm.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Höjd
Djup
RAL-nummer
Ytskydd
Svirvelbar
Materialkvalitet
Antal rör
Längd
Material
Vatteninnehåll
Med monteringsdetaljer
Värmeavgivning 20°C - 70/40 (EN 442)
Lämplig i tappvarmvattenkrets
Med luftningsventil/avluftare
Med luftningsanslutning
Max. arbetstryck
Installation
Med avtappningsmöjlighet
Anslutning gänga
Med handdukshållare
Gängdimension (tum)
Värmeavgivning 20°C - 75/65 (EN 442)
N-exponent
Med galler/täckplåt, sida
Med enpunktsanslutning
Med integrerad termostatventil
Med blindpluggar
Form strålningsrör
Djup, från vägg till framsida
Med galler/täckplåt, över
Kollektorform
Strålningsrör
Utförande radiator/handdukstork
Lämplig för elpatron
Med spegel
Med konsoler
Lämplig för fuktiga utrymmen
Standardfärg
Glansvärde
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum