Handtork Top Dryer ST940

Main media

Produktbeskrivning

Top Dryer handtork ST940 är en robust handtork med kraftig kåpa i rostfritt, ett smidigt format och bra torkeffekt. Den är utrustad med induktionsmotor som innebär att den torkar händerna snabbt och är samtidigt tystgående. Top Dryer ST940 är perfekt för skolor och offentliga miljöer, inbyggt HEPA-filter som tar bort 99,9% av bakterier

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Handtork

Bredd

228 mm

Höjd

278 mm

Djup

154 mm

Vikt

3.3 kg

Manövreringssätt

Närmandeelektronik

Material hus/kapsling/stomme

Rostfritt stål

Luftgenomströmning

85 m³/h

Spänningsområde

220 till 240 V

Frekvens

50 Hz

Anslutningseffekt fläkt

800 W

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Top Dryer ST940

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

94

UNSPSC

40101800

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-03-03

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st