Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
PMFLEX
Flexrör 16mm xSpeed UV R100
Artikelnr: 1413910
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 20mm xSpeed R100
Artikelnr: 1402581
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 20mm xSpeed UV R100
Artikelnr: 1413911
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 16mm xSpeed R100
Artikelnr: 1402580
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 16mm xHiSpeed R100
Artikelnr: 1416710
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Dragfjäder 4Speed 4mm 20m
Artikelnr: 1659620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 20mm xHiSpeed R100
Artikelnr: 1416711
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 16mm xSpeed DT R100
Artikelnr: 1402586
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 25mm xSpeed R100
Artikelnr: 1402582
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 32mm xSpeed R50
Artikelnr: 1402583
Min kvt 50 m , Multi 50 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 20mm xSpeed DT R100
Artikelnr: 1402587
Min kvt 100 m , Multi 100 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 20mm xSpeed UV R25
Artikelnr: 1413921
Min kvt 25 m , Multi 25 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 32mm xSpeed DT R50
Artikelnr: 1402589
Min kvt 50 m , Multi 50 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 16mm xSpeed UV R25
Artikelnr: 1413920
Min kvt 25 m , Multi 25 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 25mm xSpeed UV R25
Artikelnr: 1413922
Min kvt 25 m , Multi 25 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
PMFLEX
Flexrör 32mm xSpeed UV R25
Artikelnr: 1413923
Min kvt 25 m , Multi 25 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 16 |
UNSPSC | 39120000 |
Serie | xInstall |
Kabeldragningssystem | |
Huvudform | Ring |
Användningsområde | Installationsrör |
Materialkvalitet | Övrigt |
Längd | 10 m |
---|---|
Material | Plast |
Gänganslutning | Nej |
Diameter på spole/ring | 300 mm |
Bredd/Diameter dragtråd | 4 mm |
Materialtjocklek dragtråd | 4 mm |
Vriden/Tvinnad | Ja |
PMFLEX
Dragfjäder 4Speed 4mm 20m
Artikelnr: 1659620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.