Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING 1 JULI 2023

Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>  

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  3. 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  4. Böj-/dragfjäder
  5. Dragfjäder
  6. 1659620
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Dragfjäder 4Speed 4mm 20m
 Föregående
 Nästa
Dragfjäder - Dragfjäder 4Speed 4mm 20m - 1659620
PmflexLogotyp
Pmflex

Dragfjäder 4Speed 4mm 20m

Artikelnr: 
1659620
Tillv.art.nr: 
1659620
EAN-kod: 
7332367701614
Beskrivning: 
Dragfjäder 4Speed 4 mm / 20m

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
30 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Dragfjäder 4Speed 4mm 20m

Dragfjäder 4Speed 4mm 20m

Gå till kundvagnen
  

Tillbehör som passar produkten

  • Flexrör 16mm xSpeed R100

    PMFLEX

    Flexrör 16mm xSpeed R100

    Artikelnr: 1402580

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 16mm xSpeed R100

    Flexrör 16mm xSpeed R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 20mm xSpeed UV R100

    PMFLEX

    Flexrör 20mm xSpeed UV R100

    Artikelnr: 1413911

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 20mm xSpeed UV R100

    Flexrör 20mm xSpeed UV R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 20mm xSpeed R100

    PMFLEX

    Flexrör 20mm xSpeed R100

    Artikelnr: 1402581

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 20mm xSpeed R100

    Flexrör 20mm xSpeed R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 16mm xSpeed UV R100

    PMFLEX

    Flexrör 16mm xSpeed UV R100

    Artikelnr: 1413910

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 16mm xSpeed UV R100

    Flexrör 16mm xSpeed UV R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 16mm xHiSpeed R100

    PMFLEX

    Flexrör 16mm xHiSpeed R100

    Artikelnr: 1416710

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 16mm xHiSpeed R100

    Flexrör 16mm xHiSpeed R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 20mm xHiSpeed R100

    PMFLEX

    Flexrör 20mm xHiSpeed R100

    Artikelnr: 1416711

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 20mm xHiSpeed R100

    Flexrör 20mm xHiSpeed R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    PMFLEX

    Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    Artikelnr: 1659610

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 16mm xSpeed DT R100

    PMFLEX

    Flexrör 16mm xSpeed DT R100

    Artikelnr: 1402586

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 16mm xSpeed DT R100

    Flexrör 16mm xSpeed DT R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 32mm xSpeed R50

    PMFLEX

    Flexrör 32mm xSpeed R50

    Artikelnr: 1402583

    

     m

    Min kvt 50 m , Multi 50 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 32mm xSpeed R50

    Flexrör 32mm xSpeed R50

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 20mm xSpeed DT R100

    PMFLEX

    Flexrör 20mm xSpeed DT R100

    Artikelnr: 1402587

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 20mm xSpeed DT R100

    Flexrör 20mm xSpeed DT R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 32mm xSpeed DT R50

    PMFLEX

    Flexrör 32mm xSpeed DT R50

    Artikelnr: 1402589

    

     m

    Min kvt 50 m , Multi 50 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 32mm xSpeed DT R50

    Flexrör 32mm xSpeed DT R50

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 25mm xSpeed DT R100

    PMFLEX

    Flexrör 25mm xSpeed DT R100

    Artikelnr: 1402588

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 25mm xSpeed DT R100

    Flexrör 25mm xSpeed DT R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 25mm xSpeed R100

    PMFLEX

    Flexrör 25mm xSpeed R100

    Artikelnr: 1402582

    

     m

    Min kvt 100 m , Multi 100 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 25mm xSpeed R100

    Flexrör 25mm xSpeed R100

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 25mm xSpeed UV R25

    PMFLEX

    Flexrör 25mm xSpeed UV R25

    Artikelnr: 1413922

    

     m

    Min kvt 25 m , Multi 25 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 25mm xSpeed UV R25

    Flexrör 25mm xSpeed UV R25

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 20mm xSpeed UV R25

    PMFLEX

    Flexrör 20mm xSpeed UV R25

    Artikelnr: 1413921

    

     m

    Min kvt 25 m , Multi 25 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 20mm xSpeed UV R25

    Flexrör 20mm xSpeed UV R25

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • Flexrör 40mm xSpeed UV R25

    PMFLEX

    Flexrör 40mm xSpeed UV R25

    Artikelnr: 1413924

    

     m

    Min kvt 25 m , Multi 25 m

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Flexrör 40mm xSpeed UV R25

    Flexrör 40mm xSpeed UV R25

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Teknisk dokumentation

Produktblad


Lev. Hemsida


Prestandadeklaration

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Produktblad
Lev. Hemsida
Prestandadeklaration

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

En mycket lättarbetad och högkvalitativ dragfjäder som är tillverkad med en specialbehandlad utsida för att ge minimal friktion och göra dragningen så smidig som möjligt. Den är spiralformad och strängspruten med en hög draghållfasthet, klarar drag på mer än 1000N. Den är extremt tunn, endast 4mm vilket gör den mycket användarvänlig.

Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 16
UNSPSC 39120000
Serie xInstall
Kabeldragningssystem
Huvudform Ring
Användningsområde Installationsrör
Materialkvalitet Övrigt
 
Längd 20 m
Material Plast
Gänganslutning Nej
Diameter på spole/ring 300 mm
Bredd/Diameter dragtråd 4 mm
Materialtjocklek dragtråd 4 mm
Vriden/Tvinnad Ja
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    PMFLEX

    Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    Artikelnr: 1659610

    

     st

    Min kvt 1 st

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    Dragfjäder 4Speed 4mm 10m

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

2 737 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel
Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.