2. Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  3. 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  4. Fog/lim/färg/rengöring/smörjmedel
  5. Smörjmedel/rostlösning/luft
  6. 89932005
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Multispray Universal 200 ml
 Föregående
 Nästa
Smörjmedel/rostlösning/luft - Multispray Universal 200 ml - 89932005
Soppec Pro TechLogotyp
Soppec Pro Tech

Multispray Universal 200 ml

Artikelnr: 
1693939
Tillv.art.nr: 
89932005
Beskrivning: 
Multispray Universal 200 ml
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
Multispray Universal 200 ml

Multispray Universal 200 ml

Gå till kundvagnen
  

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Soppec Pro Tech universalsmörjolja i sprayform av hög kvalitet för smörjning, skydd och rengöring. Utmärkt att anända till delar i metall och syntetmaterial såsom lås, bultar, gångjärn och kugghjul. Multisprayen har utmärkta genomträngande och rengörande, antifukt- och antikorrosionsegenskaper. Avlägsnar fett, olja, vax, tectyl och rester av kolväten, samt efterlämnar en skyddsfilm efter rengöring. SPECIFIKATION - Förpackning: 200 ml Sammansättning: aromatiska kolväten, mineraloljor, antikorrosions- och antifukttillsatser Utseende: klar, färglös vätska, lätt grumlig Drivmedel: propan-butan VOC-EU g/l: 480 g/l Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,715 Ångtryck vid 20 °C: 3,4–4,0 bar Sprayflöde: 1,6 g/sek. ANVÄNDNINGSRÅD - Skaka före användning. Applicera erforderlig mängd multispray. En bättre smörjning uppnås efter att lösningsmedlet har avdunstat.

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 A
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
     
    Lista 16
    UNSPSC 46191600
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
    2 410 kunders recensioner verifierade av critizr logo