2. Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  3. 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  4. Fog/lim/färg/rengöring/smörjmedel
  5. Smörjmedel/rostlösning/luft
  6. 89910118
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Rengöringsskum 400 ml
 Föregående
 Nästa
Smörjmedel/rostlösning/luft - Rengöringsskum 400 ml - 89910118
Soppec Pro TechLogotyp
Soppec Pro Tech

Rengöringsskum 400 ml

Artikelnr: 
1693874
Tillv.art.nr: 
89910118
Beskrivning: 
Soppec Pro Tech Rengöringsskum 400 ml
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
Rengöringsskum 400 ml

Rengöringsskum 400 ml

Gå till kundvagnen
  

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Soppec Pro Tech är ett professionellt rengöringsmedel lämpligt för nästan alla ytor som "lyfter upp" smutsen från ytan. Avlägsnar enkelt fett, olja / smörjmedel, nikotin och silikon. Perfekt för snabb och enkel rengöring av glas, golvbeläggning, arbetsytor och alla släta och icke porösa ytor. Fungerar dessutom antistatiskt vilket garanterar ett rent resultat utan repor. 360° munstycket gör att du kan spraya i alla riktningar även upp och ner vilket ger optimal åtkomlighet. SPECIFIKATION - Förpackning: 400 ml / Sammansättning: vatten, glykoleter och ytaktiva ämnen / Utseende: skummande, klar färglös vätska / Drivmedel: propan-butan / VOC-EU g/l: 103 g/l / Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,96 / Ångtryck vid 20°C: 4,6–5,2 bar / Sprayflöde: +/- 1,7 g/sek. ANVÄNDNINGSRÅD - Applicera Soppec PRO TECH rengöringsskum / och låt verka i några minuter. Applicera jämnt med en trasa och torka sedan genom att gnugga med en torr trasa.

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 A
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
     
    Lista 16
    UNSPSC 47131800
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
    2 455 kunders recensioner verifierade av critizr logo