2. Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  3. 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  4. Fog/lim/färg/rengöring/smörjmedel
  5. Smörjmedel/rostlösning/luft
  6. 89930122
  • 
Produktfilm
Produktbilder
Smörj och kontaktspray 400 ml
 Föregående
 Nästa
Smörjmedel/rostlösning/luft - Smörj och kontaktspray 400 ml - 89930122
Soppec Pro TechLogotyp
Soppec Pro Tech

Smörj och kontaktspray 400 ml

Artikelnr: 
1693875
Tillv.art.nr: 
89930122
Beskrivning: 
Soppec Pro Tech Smörj och kontaktspray 400 ml
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
Smörj och kontaktspray 400 ml

Smörj och kontaktspray 400 ml

Gå till kundvagnen
  

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Soppec Pro Tech smörj och kontaktspray är ett rengöringsmedel kombinerat med smörjolja och skydd av högsta kvalitet för att lösa upp rost. Den garanterar varaktig funktion utan avbräck på elektriska apparater. Produkten är inte frätande, den avlägsnar smuts och förbättrar ledningsförmågan. Den minskar det mekaniska motståndet och ger ett varaktigt skydd mot fukt. 360° munstycket gör att du kan spraya i alla riktningar även upp och ner vilket ger optimal åtkomlighet. SPECIFIKATION - Förpackning: 400 ml / Sammansättning: alifatiska kolväten och / Mineralolja / Utseende: klar färglös vätska / Drivmedel: propan-butan / VOC–CH %: 93% / VOC-EU g/l: 645 g/l / Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,694 / Ångtryck vid 20 °C: 1,8–2,4 bar / Sprayflöde: 2,1 g/sek. ANVÄNDNINGSRÅD - Skaka väl före användning. Se alltid till att elektronisk utrustning är avstängd före applicering. Rikta sprayen mot ytan som ska rengöras och spraya. Efter behandling, vänta med att slå på utrustningen igen tills produkten har torkat helt (efter +/- 15 minuter).

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 A
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
     
    Lista 16
    UNSPSC 15121500
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
    2 400 kunders recensioner verifierade av critizr logo