PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- Används i torra frostfria miljöer
- Tätning av sprickor, glipor och hål
- Smalfog, max 8 mm
- 10% rörelseupptagning
BESKRIVNING
Akrylbaserad latex-/målarfog för smalare fogar och sprickor utan krav på större elasticitet och rörelseupptagningsförmåga. Tål lagring i köldgrader kortare tid ned till -10C°. Lättarbetad, vattenlöslig innan härdning. Rengör spill med vatten/fuktad trasa.
- Spricker ej, gulnar ej
- Arbetstemperatur +5°C till +40°C
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Basta
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Modell/Utförande
Förpackning
Volym/Innehåll
Transparent
Bearbetnings-/Applikationstemperatur
Max. bindningsspalt
Konsistens
Vikt fyllning