PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Verktygslåda Gigant med trolleyfunktion. 630x478x293mm IP67. För VDE- eller E-mobilitetssektorn. 40 verktyg
"Verktygslåda Gigant med trolleyfunktion. LxBxH: 630x478x293mm, invändiga mått B/D/H1/H2/H#: 538/405/180/60/240mm Vikt: tom 14.500 g, lastad 22.350 g. Verktygsvagn röd (17 0096) Utrustning 1x vardera: Momentnyckel 1/4"", 525 Nm (11 3482), förlängning 1/4"", 75mm (11 3475), förlängning 1/4"", 100mm (11 3476), förlängning 1/4"", 150mm (11 3477), hylsnyckelsats 1/4"", 6mm (11 3420), hylsnyckelsats 1/4"", 7mm (11 3422), hylsnyckelsats 1/4"", 8mm (11 3424), hylsnyckelsats 1/4"", 10mm (11 3426)hylsnyckelsats 1/4"", 11mm (11 3428), VDE momentskruvmejselsats, 9-delad (11 4806), Magnetstift (11 1624), Magnetlyftare isolerad (11 1626), 1000V skyddsduk, 1200x1200x1,6mm (14 0158), 1000V plastklämma, 160mm (14 0180), 1000V instickstätning nr 1 (14 0166), 1000V instickstätning nr 2 (14 0168), 1000V instickstätning nr 3 (14 0170), 1 000 V instickstätning, ø 10mm (14 0172), 1 000 V instickstätning, ø 20mm (14 0174), varningsskyltställ ""Varning för elektrisk spänning"" (14 2018), 1000V skruvmejselsats ELEKTRO-MEGA-DRIVE, 13 delar (11 7000), 1 000 V gaffelnyckel, SW 8 (11 2704), 1 000 V gaffelnyckel, SW 10 (11 2708), 1 000 V gaffelnyckel, SW 13 (11 2714), 1 000 V gaffelnyckel, SW 17 (11 2720), 1000V gaffelnyckel, SW 19 (11 2722), 1 000 V gaffelnyckel, SW 22 (11 2724), 1 000 V kombinationstång, 185mm (10 8782), 1 000 V plasttelefonitång, 180mm (10 0790), 1 000 V plastgrepptång, 180mm (10 0792), 1000V telefontång med böjda käftar, 200mm (10 8780), 1 000 V telefontång med raka käftar, 200mm (10 8778), 1 000 V diagonalavbitare, 160mm (10 8786)Universalisoleringstejp, färg röd (16 0145), AC/DC-spänningsprovare upp till 690 V (11 1429), 1000V elsäkerhetshandskar, storlek 10 (14 0214)Tricot'' arbetshandske, storlek 10 (14 1278), Isolerande överskor, storlek 4346 (14 0228), 1 000 V ansiktsskydd för elektriker (14 0206)"
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum