PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Vid finmekaniska förskruvningar ligger utmaningen i att arbeta exakt och med bra känsla, utan att skada arbetsstycket. Finskruvmejslarna PicoFinish® från Wiha är perfekta till mycket fina skruvarbeten inom elektronik och finmekanik samt hobbyverksamhet och modellbyggnad tack vare de långa, smala handtagen och snabbvridningszonen. Den ergonomiska handtagsdesignen med mjuk zon gör att man kan arbeta bekvämt. Enkel och snabb skruvning blir möjlig med det smidiga vridlocket. De tryckta skruvmejselsymbolerna på vridlocket gör det dessutom enklare att välja rätt skruvmejselprofil. Alla verktyg har testats var för sig vid 10 000 V AC och godkänts för 1 000 V AC.1 x Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Phillips (42378) PH0 x 65 mm.1 x Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Phillips (42379) PH00 x 50 mm.1 x Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår (42374) 1,5 mm x 50 mm.1 x Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår (42375) 2,0 mm x 50 mm.1 x Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår (42376) 2,5 mm x 65 mm.1 x Finskruvmejsel PicoFinish® VDE Spår (42377) 3 mm x 65 mm.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum