Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  3. 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  4. Verktyg
  5. Bits/bitshållare
  6. Bitshållare

Bitshållare Bitshållare (16 artiklar)

Bitshållare
Bitshållare
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
 Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Varumärke 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Lagervara Butik help 
Lista 
Magnetiskt 
Längd 
Snabbyteshuvud 

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 16 av 16 Resultat
Visa:  
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Bitshållare 58mm magnetisk
Wiha
Bitshållare 58mm magnetisk

Artikelnr:1665092

Tillv.art.nr:01895

Artikelnr:1665092

Tillv.art.nr:01895

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare 58mm magnetisk

Wiha

Bitshållare 58mm magnetisk

Gå till kundvagnen
Bitshållare quick-release
Wiha
Bitshållare quick-release

Artikelnr:1660916

Tillv.art.nr:39134

Artikelnr:1660916

Tillv.art.nr:39134

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
10 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare quick-release

Wiha

Bitshållare quick-release

Gå till kundvagnen
Bitshållare kraftmagnet 1/4"
Wiha
Bitshållare kraftmagnet 1/4"

Artikelnr:1665091

Tillv.art.nr:41922

Artikelnr:1665091

Tillv.art.nr:41922

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare kraftmagnet 1/4"

Wiha

Bitshållare kraftmagnet 1/4"

Gå till kundvagnen
Bitshållare 60 mm rostfri
Wemax
Bitshållare 60 mm rostfri

Artikelnr:1624192

Tillv.art.nr:535021000

Artikelnr:1624192

Tillv.art.nr:535021000

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare 60 mm rostfri

Wemax

Bitshållare 60 mm rostfri

Gå till kundvagnen
BITSHÅLLARE 1/4" SNABBLÅS
Västsvensk byggskruv
BITSHÅLLARE 1/4" SNABBLÅS

Artikelnr:1614683

Tillv.art.nr:2019

Artikelnr:1614683

Tillv.art.nr:2019

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Påse
10 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
BITSHÅLLARE 1/4" SNABBLÅS

Västsvensk byggskruv

BITSHÅLLARE 1/4" SNABBLÅS

Gå till kundvagnen
UNIVERSALHÅLLARE
SMC
UNIVERSALHÅLLARE

Artikelnr:1615230

Tillv.art.nr:50232

Artikelnr:1615230

Tillv.art.nr:50232

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
UNIVERSALHÅLLARE

SMC

UNIVERSALHÅLLARE

Gå till kundvagnen
BITSHÅLLARE 11X150
Wemax
BITSHÅLLARE 11X150

Artikelnr:1615533

Tillv.art.nr:5021003

Artikelnr:1615533

Tillv.art.nr:5021003

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
BITSHÅLLARE 11X150

Wemax

BITSHÅLLARE 11X150

Gå till kundvagnen
Bitssatshållare MagClip magnet
MagClip
Bitssatshållare MagClip magnet

Artikelnr:1663867

Tillv.art.nr:112100

Artikelnr:1663867

Tillv.art.nr:112100

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitssatshållare MagClip magnet

MagClip

Bitssatshållare MagClip magnet

Gå till kundvagnen
BITSHÅLLARE 1/4 150 MM
SMC
BITSHÅLLARE 1/4 150 MM

Artikelnr:1615266

Tillv.art.nr:50236

Artikelnr:1615266

Tillv.art.nr:50236

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
BITSHÅLLARE 1/4 150 MM

SMC

BITSHÅLLARE 1/4 150 MM

Gå till kundvagnen
Bits&borrhållare BitMag komp
BitMag
Bits&borrhållare BitMag komp

Artikelnr:1663869

Tillv.art.nr:110990

Artikelnr:1663869

Tillv.art.nr:110990

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bits&borrhållare BitMag komp

BitMag

Bits&borrhållare BitMag komp

Gå till kundvagnen
Bitshållare Shockwave 73 mm QC
Milwaukee
Bitshållare Shockwave 73 mm QC

Artikelnr:1664203

Tillv.art.nr:909398

Artikelnr:1664203

Tillv.art.nr:909398

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare Shockwave 73 mm QC

Milwaukee

Bitshållare Shockwave 73 mm QC

Gå till kundvagnen
Bitshållare Shockwave 152mm QC
Milwaukee
Bitshållare Shockwave 152mm QC

Artikelnr:1664204

Tillv.art.nr:901824

Artikelnr:1664204

Tillv.art.nr:901824

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare Shockwave 152mm QC

Milwaukee

Bitshållare Shockwave 152mm QC

Gå till kundvagnen
Bitshållare Shockwave 305mm QC
Milwaukee
Bitshållare Shockwave 305mm QC

Artikelnr:1664205

Tillv.art.nr:901825

Artikelnr:1664205

Tillv.art.nr:901825

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare Shockwave 305mm QC

Milwaukee

Bitshållare Shockwave 305mm QC

Gå till kundvagnen
BITSHÅLLARE 11X300
Expert
BITSHÅLLARE 11X300

Artikelnr:1615534

Tillv.art.nr:5021004

Artikelnr:1615534

Tillv.art.nr:5021004

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
BITSHÅLLARE 11X300

Expert

BITSHÅLLARE 11X300

Gå till kundvagnen
BITSHÅLLARE MED MAGNET, 150mm
Nelco
BITSHÅLLARE MED MAGNET, 150mm

Artikelnr:1665001

Tillv.art.nr:MBH 150

Artikelnr:1665001

Tillv.art.nr:MBH 150

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
BITSHÅLLARE MED MAGNET, 150mm

Nelco

BITSHÅLLARE MED MAGNET, 150mm

Gå till kundvagnen
Bitshållare Superslim 60 mm
Wiha
Bitshållare Superslim 60 mm

Artikelnr:1660824

Tillv.art.nr:3439747

Artikelnr:1660824

Tillv.art.nr:3439747

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Bitshållare Superslim 60 mm

Wiha

Bitshållare Superslim 60 mm

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 16 av 16 Resultat
Visa:  