Det revolutionära bitskonceptet från Wiha innebär att det bara är skruvformen som är avgörande när rätt bits ska väljas.T-bits passar därför perfekt till skruvning av T-formade skruvar med 90° vinkel mellan gänga och skruvhuvud. Tack vare den patenterade, förlängda torsionszonen passar bitset även till Impact- och slagskruvdragare och garanterar en livslängd som är 120 x längre än Wiha standardbits. Dessutom hittar man de färgade bitsen snabbt och enkelt och tack vare färgskiktet syns de också bra i mörker med UV-ljus. 1x T-Bit 25 mm, Phillips: PH1, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, Phillips: PH2, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, Phillips: PH3, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, Pozidriv: PZ2, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, TORX®: T15, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, TORX®: T20, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, TORX®: T25, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, TORX®: T30, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, TORX®: T40, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, Invändig sexkant: SW4, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, Invändig sexkant: SW5, Bits längd: 25mm
1x T-Bit 25 mm, Invändig sexkant: SW6, Bits längd: 25mm
1x Bitshållare, magnetisk (41922), Yttersexkant: 1/4 mm, Invändig sexkant: 1/4