PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"Bitsats T-bits 25 mmPhillips (PH2) 5 delar 1/4"" i låda"
"Vid bitsköp var det tidigare inte självklart vilka bits som passade till vad. Tack vare Wiha behöver man inte längre fundera över vilken maskin som ska användas, skruvförbandet och det stora urvalet av olika bits. Det revolutionära bitskonceptet från Wiha innebär att det bara är skruvformen som är avgörande när rätt bits ska väljas.TY-bitset är multitalangen som passar till alla sorters skruvar, såväl T-formade som Y-formade, och som därför är det perfekta verktyget till alla förskruvningar i alla material. Tack vare den patenterade, förlängda torsionszonen passar bitset även till Impact- och slagskruvdragare och garanterar en livslängd som är 120 x längre än Wiha standardbits. Dessutom hittar man de färgade bitsen snabbt och enkelt och tack vare färgskiktet syns de också bra i mörker med UV-ljus. Detta minskar antalet borttappade bits och inköpskostnaderna blir lägre.
5x T-Bit 25 mm Phillips 1/4"""
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Storlek
Längd totalt
Skyddsisolerad 1000 V
Bredd klinga
Tjocklek klinga
Lämplig för insättning med slag
Anslutningsstorlek
Kullåsning
Med hål
Tvåsidig
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum