PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Hålsåg TCT kort typ för att snabbt och enkelt borra upp hål i plåt, plast och rostfri plåt.
Levereras i väska med följande dimensioner:
Ø 16 mm, 4 skär
Ø 20 mm, 5 skär
Ø 25 mm, 5 skär
Ø 32 mm, 6 skär
Ø 40 mm, 7 skär
Plåt S235 och plast, max 4 mm tjock
Rostfri plåt V2A, AISI304, max 2 mm tjock
För 10 mm chuck
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH