Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
BIZLINE
HÅLSÅGSH.KLICK
Artikelnr: 1625196
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
RESERVB.MULTI KLICK 120MM
Artikelnr: 1625200
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅGSH.KLICK SDS+
Artikelnr: 1625197
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
RESERVB.KLICK L120MM
Artikelnr: 1625199
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 16 |
UNSPSC | 27112826 |
Antal vid FP | 1 |
Hålsåg | |
Diameter | 16 mm |
Skärdjup | 60 mm |
Centrumborrdiameter | 6.35 mm |
Hålkant kärnborr | Nej |
Fästsystem | Övrigt |
Lämplig för glasfiber | Ja |
---|---|
Lämplig för rostfritt stål | Nej |
Lämplig för aluminium | Nej |
Lämplig för plast | Ja |
Lämplig för stål | Nej |
Lämplig för icke-järnhaltiga metaller | Ja |
Lämplig för gipsskiva | Ja |
Lämplig för gjutjärn | Nej |
Lämplig för trä | Ja |
Lämplig för mässing | Nej |
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 40MM
Artikelnr: 1625191
Min kvt 6 st , Multi 6 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 85MM
Artikelnr: 1625194
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 55MM
Artikelnr: 1625192
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 19MM
Artikelnr: 1626199
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 68MM
Artikelnr: 1625193
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 20MM
Artikelnr: 1626205
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 22MM
Artikelnr: 1626206
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 25MM
Artikelnr: 1626207
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 51MM
Artikelnr: 1626274
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 17MM
Artikelnr: 1626298
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 48MM
Artikelnr: 1626273
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 38MM
Artikelnr: 1626272
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 32MM
Artikelnr: 1626208
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 24MM
Artikelnr: 1626300
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 27MM
Artikelnr: 1626301
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HÅLSÅG MULTI KLICK 29MM
Artikelnr: 1626302
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.