Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | BIZ 780074 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 16 |
UNSPSC | 27112845 |
Borr | |
Längd totalt | 210 mm |
Diameter skaft | 10 mm |
Fästsystem | SDS-plus |
Skäreggslängd | 150 mm |
Lämplig för rostfritt stål | Nej |
Med centrumborr | Nej |
Lämplig för plast | Nej |
Lämplig för stål | Nej |
---|---|
Lämplig för betong | Ja |
Lämplig för gjutjärn | Nej |
Lämplig för trä | Nej |
Lämplig för icke järnhaltiga metaller | Nej |
Lämplig för sten | Ja |
Lämplig för glas | Nej |
Diameter borr | 10 mm |
Dubbelsidig borr | Nej |
Insticksaxel med platt ände | Ja |
Spetsvinkel | 130 ° |
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 6X110
Artikelnr: 1604660
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 5X110
Artikelnr: 1604656
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 5,5X110
Artikelnr: 1604658
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 5X160
Artikelnr: 1604657
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 8X110
Artikelnr: 1604662
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 5,5X160
Artikelnr: 1604659
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 12X160
Artikelnr: 1624914
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 6X160
Artikelnr: 1604661
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 10X160
Artikelnr: 1604664
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 6X210
Artikelnr: 1624915
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 8X160
Artikelnr: 1604663
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 12X210
Artikelnr: 1624934
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 6X260
Artikelnr: 1624936
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 8X210
Artikelnr: 1624932
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 8X260
Artikelnr: 1624937
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
BIZLINE
HAMMARBORR SDS+ XTREME 12X260
Artikelnr: 1624939
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.