Elma R740 Rotationslaserpaket är en självnivellerande rotationslaser, designad för exakta mätningar i både horisontella och vertikala arbetsmoment. Med manuell lutningsfunktion, enkel hantering och robust konstruktion får du ett komplett och driftsäkert kit som passar allt från horisontella nivelleringar till lutningsjusteringar vid väg- och rörinstallationer. Kitet inkluderar rotationslaser, lasermottagare, fjärrkontroll, laddare, laserglasögon, lasermåltavla, förvaringsväska och manual – allt samlat i en tålig och smidig transportlösning. ________________________________________ Hög precision för exakta mätningar - Elma R740 har en nivelleringsnoggrannhet på ±20?, vilket säkerställer exakta mätresultat även vid stora byggprojekt. Självnivellerande funktion för snabb uppstart - Med en automatisk självnivellering på ±5° justerar sig R740 snabbt och exakt till rätt nivå, vilket sparar tid och förenklar arbetet. Stort arbetsområde för omfattande projekt - Med ett arbetsområde på 500 meter i diameter (med lasermottagare) kan du arbeta över stora ytor utan att behöva flytta lasern kontinuerligt. Manuell lutning för maximal flexibilitet - Elma R740 har en dubbelriktad lutningsjustering på ±5°, som kan justeras direkt på panelen eller via fjärrkontrollen – perfekt för projekt där exakt lutning krävs. Vertikal och horisontell rotation för mångsidig användning - Elma R740 är konstruerad för både horisontell och vertikal rotation, vilket gör den idealisk för en mängd olika bygg-, installations- och anläggningsuppgifter. Lodpunktslaser för exakt vertikal positionering - Elma R740 har både en uppåtriktad och en nedåtriktad lodpunktslaser, vilket gör den perfekt för lodrät mätning och precisionsinstallationer. Noggrannheten är ±1 mm/1,5 m. Fjärrkontroll för smidig justering på avstånd - Med den medföljande fjärrkontrollen (räckvidd upp till 20 m) kan du enkelt styra laserinställningarna utan att behöva gå fram till enheten. Anpassad rotationshastighet