"Elma R780 är ett rotationslaserpaket med en avancerad digital, självnivellerande rotationslaser och tillbehör. Kitet innehåller rotationslaser, lasermottagare, fjärrkontroll med digital display, laddare med adapter, laserglasögon, lasermåltavla, förvaringsväska och manual. Den digitala displayen, självnivellerande funktionen och möjligheten att styra lasern på avstånd med fjärrkontrollen gör Elma R780 till en perfekt lösning för dig som kräver exakt och pålitlig nivellering. Med en robust konstruktion, hög noggrannhet och möjlighet till lutningsjustering i både procent (%) och promille (‰) är detta det optimala valet för både stora och små bygg- och anläggningsprojekt. Oavsett om du arbetar utomhus i tuffa väderförhållanden eller inomhus i krävande miljöer, levererar Elma R780 precision och effektivitet på högsta nivå. ________________________________________ Egenskaper Högsta precision för exakta mätningar - Elma R780 har en nivelleringsnoggrannhet på ±20"" (±3 mm @ 30 m), vilket gör den perfekt för arbeten där millimeterprecision krävs. Självnivellerande för snabb och smidig användning - Med en självjusterande funktion på ±5° kan Elma R780 snabbt ställas in och självjusteras, vilket sparar tid och minskar risken för felmätningar. Digital lutning i procent (%) och promille (‰) för exakt justering - Elma R780 gör det enkelt att ställa in lutning digitalt – välj mellan procent (%) för grova inställningar och promille (‰) för millimeterprecision. Perfekt för vägbyggen, dränering och markarbeten där exakta lutningsvärden krävs. Justeringen sker smidigt direkt på lasern eller med fjärrkontrollen. Digital display för total kontroll - Den inbyggda LCD-skärmen ger en tydlig överblick över inställningar och gör det enkelt att justera laserens funktioner efter behov. Stort arbetsområde även för de största projekten - Elma R780 har ett imponerande arbetsområde på upp till 500 meter i diameter vid användning med lasermottagare, vilket gör den optimal för båd"