KABELSAX, 2-HANDS, MEKANISK, 0.2-250mm2, MAX D=?
ME 80 / ME 150 / ME 250 / ME 500
Kabelsaxar för kopparkabel som ger ett jämnt
snitt utan att deformera kabeln.
Skänklarna i blå metallic och gula handtag i vinyl.
Klippkapacitet:
ME 80: 80 mm²
ME 150: 150 mm²
ME 250: 250 mm²
ME 500: 500 mm²
Längd: 320 mm / 455 mm / 600 mm / 800 mm
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Lämplig för max. kabeldiameter
Isolerad
Max. kabelarea
Lämplig för ståltrådsflätning
Utbytbart skärhuvud
Längd totalt
Utförande/manövrering
Skyddsisolerad 1000 V
Lämplig för fintrådig ledare
Lämplig för entrådig ledare (massiv)
Lämplig för mångtrådig ledare
Grepputförande
Med avisoleringsfunktion
Med stötskydd
Utbytbara skärbackar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum