PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"171-delars hylsnyckelsats, tillverkad av kromvanadiumstål, i en robust plastlåda, instick 6,3mm (1/4""), 10mm (3/8"") och 12,5mm (1/2""). Sexkantsinsatser för maximalt vridmoment. Med 6,3mm (1/4"") drivning: sexkantsinsats 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm; sexkantsinsats extra lång 4-5 6-7-8-9-10mm; förlängning i 50 och 100mm; hylsnyckelinsats, E-profil E4-E5-E6-E7-E8; för TORX*-skruvar T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30; för TORX*-skruvar med hål: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30; Kryssinsats Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2; ; Insexkantinsats 3-4-5-6mm; Slitsinsats 4-5,5-6,5-7mm; Kryssinsats Phillips PH0-PH1-PH2; Kardanled; Handtag 150mm; Vändbar spärr 145mm, 72 tänder fintandad; Krysshandtag med glidhuvud 1/4""110mm; Adapter för 6,3mm bits; Med 10mm (3/8"") drivning: Sexkantshylsa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm; Sexkantshylsa extra lång 10-11-12-13-14-15mm; Hylsa, E-profil E10-E11-E12-E14-E16-E18; Förlängning 125mm; Vändbar spärr 205mm, 72 tänder fintandad; Tändstiftshylsa 18mm; Kardanled; Adapter för 8mm bits; Med 12,5mm (1/2"") drivning: Insexkant 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm, insexkant extra lång 16-17-18-19-22mm, hylsnyckelinsats, E-profil E20 - E24, tändstiftsinsats 16 21mm, förlängning 125mm; vändbar spärr 250mm, 72 tänder fintandad; tvärhandtag med skjutbart huvud 1/2""250mm; kardanknut, adapter för 8mm bits; skruvmejselbits i 8mm drivning x30mm längd: för TX-skruvar T40-T45-T50-T55-T60-T70; för TX-skruvar med hål T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T7; insexkantbits 7 - 8 - 10 - 12 - 14mm; Phillips PH3 - PH4 kryssbit; spårbit 8 - 10 - 12mm; Pozidriv PZ3 - PZ4 kryssbit; skruvmejselbits i 6,3mm (1/4 tum) drivning x 25mm längd: Multitandad insats M5 - M6 - M8; för TX-skruvar T5-T6-T7; för TX-skruvar med hål T7; RB-profilinsats M5 - M6 - M7 - M8 - M9; femstjärnig insats TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45; sexkantsnyckel: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5mm"
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum