Bost skruvmejselsats elektriker innehåller 8 st mejslar - 4 st spår, 2 st phillips och 2 st pozidrive ur Expertserien med förnicklade kromerade klingor i kromvanadiumstål och blästrade spetsar för bästa kontakt och grepp i skruvhuvudet. Ergonomiskt handtag i gummerat tvåkomponentsmaterial för bästa känsla och kraft. Handtaget motstår våra vanligaste kemiska medel. Gul markering på toppen av handtaget samt nere vid klingan talar om att det är en phillipsmejsel. Tillverkade, testade och godkända i enlighet med normerna: NF-E74352 / ISO 2380 / DIN 5263. Måttet anger storlek x klinglängd. Spår 3,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm. Phillips Ph 1 / Ph 2. Pozidriv Pz 1 / Pz 2.