Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
IME SPA
MULTI-INSTRUMENT PANEL 96X96
Artikelnr: 4222239
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
Nemo96 HDLe 500V Pulsutg.
Artikelnr: 4224698
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
MULTI-INSTRUMENT PANEL 96X96
Artikelnr: 4224659
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
Nemo96 HDLe 500V Puls + RS485
Artikelnr: 4224699
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | NEMO MD IF96001 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 42 |
UNSPSC | 41111900 |
Serie | Nemo |
Fältbuss, decentraliserad, perifer – analog I/O-modul | |
Bredd | 220 mm |
Höjd | 125 mm |
Djup | 195 mm |
Lämplig för säkerhetsfunktioner | Ja |
Antal ingångar analoga | 1 |
Antal utgångar analoga | 1 |
Stödjer protokoll LON | Nej |
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS-232 | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS-422 | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt RS485 | 1 |
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt parallellt | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt övrigt | 0 |
Stödjer protokoll TCP/IP | Nej |
Stödjer protokoll ASI | Nej |
Stödjer protokoll PROFIBUS | Nej |
Stödjer protokoll CAN | Nej |
Stödjer protokoll INTERBUS | Nej |
Stödjer protokoll KNX | Nej |
Stödjer protokoll Modbus | Ja |
Stödjer protokoll Data-Highway | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet | Nej |
Stödjer protokoll SUCONET | Nej |
Stödjer protokoll för andra bussystem | Nej |
Ingång ström | Nej |
Ingång spänning | Nej |
Ingång resistor | Nej |
Ingång resistanstermometer | Nej |
Ingång termoelement | Nej |
Ingångssignal kan konfigureras | Nej |
Utgångssignal kan konfigureras | Nej |
---|---|
Analogingångarnas upplösning | 1 Bit |
Analogutgångarnas upplösning | 1 Bit |
Typ av elanslutning | Plug-in anslutning |
Skenmontage möjligt | Nej |
Explosionssäkerhetskategori för gas | Övrigt |
Explosionssäkerhetskategori för damm | Övrigt |
Fältbussanslutning via separat busskoppling möjlig | Nej |
Systemtillbehör | Nej |
Tillhörande driftagent (Ex ia) | Nej |
Tillhörande driftagent (Ex ib) | Nej |
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
Stödjer protokoll SERCOS | Nej |
Stödjer protokoll INTERBUS Safety | Nej |
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET | 0 |
Antal hårdvarugränssnitt trådlösa | 0 |
Panelinbyggnad möjlig | Ja |
Rackmontage möjligt | Ja |
Vägg-/Direktmontage möjligt | Ja |
Radiostandard Bluetooth | Nej |
Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
IO link master | Nej |
Prestanda (EN ISO 13849-1) | Ingen |
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work | Nej |
Stödjer protokoll DeviceNet Safety | Nej |
Stödjer protokoll EtherNet/IP | Nej |
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET CBA | Nej |
Stödjer protokoll PROFINET IO | Nej |
Stödjer protokoll PROFIsafe | Nej |
Stödjer protokoll SafetyBUS p | Nej |
Konfigurerbara analoga ingångar | Nej |
Konfigurerbara analoga utgångar | Nej |
Radiostandard GPRS | Nej |
Radiostandard GSM | Nej |
Radiostandard UMTS | Nej |
SIL (IEC 61508) | 3 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.