Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 7KM1020-0BA01-1DA0 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 42 |
UNSPSC | 41113708 |
Multifunktionsinstrument | |
Bredd | 96 mm |
Höjd | 96 mm |
Djup | 42 mm |
Display | LCD |
Antal ingångar digitala | 1 |
Antal utgångar digitala | 1 |
Antal ingångar analoga | 0 |
Antal utgångar analoga | 0 |
Typ av försörjningsspänning | AC/DC |
Stödjer protokoll PROFIBUS | Nej |
Stödjer protokoll Modbus | Ja |
Stödjer protokoll för andra bussystem | Nej |
Skyddsklass (IP) framsida | IP40 |
Ethernet-anslutningar | 0 |
Amperemeter | Ja |
Reaktiveffektmätare | Ja |
Varvtalsmätare | Nej |
Frekvensmätare | Ja |
Pulsräknare | Nej |
---|---|
Voltmeter | Ja |
Utrustning för mätning av aktiv effekt | Ja |
Stödjer protokoll PROFINET IO | Nej |
Matningsspänning vid AC 50 Hz | 230 V |
Matningsspänning vid AC 60 Hz | 400 V |
Matningsspänning DC | 100 till 250 V |
Frekvensmätområde | 45 till 65 Hz |
Bildskärmsupplösning (horisontell) | 128 px |
Bildskärmsupplösning (vertikal) | 96 px |
Noggrannhetsklass aktiv energi (IEC 62053-22) | Övrigt |
Noggrannhetsklass reaktiv energi (IEC 62053-23) | Övrigt |
Provningsfrekvens | 0 Hz |
Antal mätingångar spänning | 3 |
Antal mätingångar ström | 3 |
Stöder protokoll IEC 61850 Ethernet | Nej |
Stöder protokoll OPC UA PubSub | Nej |
Med audit-loggning (audit log) | Nej |
Med firmware-signatur | Ja |
Med säkerhetshändelselogg | Nej |
Med Role Based Access Control (RBAC) | Nej |
Webbserver med HTTPS-överföringsprotokoll | Nej |
Fjärrdisplay | Nej |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.