Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | RQ72M 0-10V |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 42 |
UNSPSC | 41111900 |
Voltmeter för installation | |
Bredd | 72 mm |
Modell/Utförande | Frontmontering |
Höjd | 72 mm |
Spänningstyp | DC |
Normutförande | Nej |
---|---|
Noggrannhetsklass | 3 |
Mätområde | 0 till 10 V |
Förlusteffekt | 2 W |
Transformatoranslutning | Nej |
Max. visarutslag | 90 ° |
Mätsystem | Rörlig spole |
Skalbelysning | Nej |
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ72M 1MA
Artikelnr: 4224611
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ48M 20MA
Artikelnr: 4224613
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ48M 1MA
Artikelnr: 4224610
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUME RQ48M 4-20MA
Artikelnr: 4224616
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ96M 1MA
Artikelnr: 4224612
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ96M 20MA
Artikelnr: 4224615
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUME RQ96M 4-20MA
Artikelnr: 4224618
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ72M 20MA
Artikelnr: 4224614
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUM RQ72M ../60MV
Artikelnr: 4224620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUM RQ48M ../60MV
Artikelnr: 4224619
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUM RQ96M ../60MV
Artikelnr: 4224621
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUME RQ72M 4-20MA
Artikelnr: 4224617
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ48M 10V
Artikelnr: 4224622
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
IME SPA
VRIDSPOLEINSTRUMENT RQ96M 10V
Artikelnr: 4224624
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.