PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Kyoritsu 6305 är en 3-fas nätverksanalysator som gör det möjligt att analysera och lagra elektriska data. Instrumentet är idealisk för energianalys och beredning av exempel. trendkurvor. Kyoritsu 6305 är utrustad med både USB och Bluetooth som gör att du kan kommunicera trådlöst med en smartphone / tablet som kör Android. Kyoritsu 6305 har en stor display, mäter sann RMS spänning, ström, effektfaktor mått, kW, kWh kVAr mm och har inbyggd datalogger, där alla parametrar lagras. Det interna minnet har plats för 41 dagar vid 30 min. log intervall och SD-kort finns för mycket långa mätningar. Den medföljande Windows-program låter dig ladda ner lagrade mätningar för vidare analys och bearbetning av de uppmätta resultaten både som tabeller och grafer i standard kalkylblad.
Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett med batterier i en väska ink Windows-programvara, 2 GB SD-kort, PC-kabel, strömförsörjningssladd, 3 st supertunna miniflex strömtänger (8130), testkablar, krokodilklämmor och manual.
Som tillbehör så kan man köpa en strömförsörjningsadapter Kyoritsu 8312
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Strömförsörjning
Datalogger
Indikering
Gränssnitt
Reaktiv effekt
Strömmätning
Effektfaktor
Aktiv effekt
Reaktiv effekt
Effekt/arbete
Spänningsmätområde/AC direkt
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum