PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Kyoritsu 6305 är en 3-fas energianalysator som gör det möjligt att analysera och spara elektriska data. Instrumentet är idealiskt till energianalys och utfärdande av t.ex. trendkurvor. Kyoritsu 6305 är utrustat med både USB och bluetooth som gör det möjligt att kommunicera trådlöst med en PC eller smartphone/tablet som kör Android.
Kyoritsu 6305 har en stor display, mäter True RMS, spänning, ström, cosf, kW, kWh kVAr m.m och har inbyggd datalogger där alla parametrar lagras. Det interna minnet har plats för 41 dagars loggning vid 30min. logg-intervall och med SD-kortet är det möjligt med mycket långa mätningar. Den medföljande Windows programvaran gör det möjligt att ladda över de sparade mätningarna till en PC för vidare analys och behandling av de uppmätta resultaten både som tabeller och grafer i standard räkneark.
Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och levereras komplett med batterier i en väska inkl. Windowsprogramvara, 2GB SD-kort, strömförsörjningssladd, PC-kabel, 3 st. strömtänger, testledningar, krokodilklämmor, kalibreringscertifikat och manual.
Som tillbehör så kan man köpa en strömförsörjningsadapter Kyoritsu 8312
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Strömförsörjning
Datalogger
Indikering
Gränssnitt
Reaktiv effekt
Antal spänningsingångskanaler
Antal strömingångskanaler
Strömmätning
Effektfaktor
Aktiv effekt
Reaktiv effekt
Fasvinkel (cos phi)
Effekt/arbete
Spänningsmätområde/AC direkt
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum